Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SF |
Kennziffer | SF-6520-W |
Grösse | 65 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 + Wasseraufnahme µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Spin-On Filterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 133 mm |
Innendurchmesser | 0 mm |
Außendurchmesser | 93.2 mm |