Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SF6520

  • ERIKS:12089603
  • Hersteller:1020013116
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SF
Kennziffer
SF-6520
Grösse
65
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
147 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
93.2 mm