Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SF-6635-MG

  • ERIKS:14737483
  • Hersteller:1020013521
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,70 €/ Stückexkl. MwSt

128,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SF
Kennziffer
SF-6635-MG
Grösse
66
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
203 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
95 mm