89,74 €/ Stückexkl. MwSt
105,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SF |
Kennziffer | SF-6630-MG |
Grösse | 66 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Spin-On Filterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 144 mm |
Innendurchmesser | 0 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |