28,37 €/ Stückexkl. MwSt
33,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SF |
Kennziffer | SF-6620 |
Grösse | 66 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Spin-On Filterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 144 mm |
Innendurchmesser | 0 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |