1.371,41 €/ Stückexkl. MwSt
1.604,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-350-S-100-B/2 |
Grösse | 350 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 100 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 625.5 mm |
Innendurchmesser | 60.2 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |