Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-350-G-10-V/4

  • ERIKS:14044353
  • Hersteller:6100017005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

567,24 €/ Stückexkl. MwSt

663,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-350-G-10-V/4
Grösse
350
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
625.5 mm
Innendurchmesser
60.2 mm
Außendurchmesser
100 mm