Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-350-G-03-B/4

  • ERIKS:14044349
  • Hersteller:6100017000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

658,24 €/ Stückexkl. MwSt

770,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-350-G-03-B/4
Grösse
350
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
625.5 mm
Innendurchmesser
60.2 mm
Außendurchmesser
100 mm