1.255,90 €/ Stückexkl. MwSt
1.469,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-300-H-20-B/4 |
Grösse | 300 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 650 mm |
Innendurchmesser | 48.5 mm |
Außendurchmesser | 90.5 mm |