Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-250-G-05-V/4

  • ERIKS:14737269
  • Hersteller:1020016637
Image 1
Zur Liste hinzufügen

381,09 €/ Stückexkl. MwSt

445,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-250-G-05-V/4
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
485 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm