647,41 €/ Stückexkl. MwSt
757,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-160-S-50-B/3 |
Grösse | 160 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 50 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 329 mm |
Innendurchmesser | 48.5 mm |
Außendurchmesser | 90.5 mm |