Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-S-100-B/3

  • ERIKS:14737260
  • Hersteller:1020006114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

647,41 €/ Stückexkl. MwSt

757,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-160-S-100-B/3
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
329 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm