Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-H-03-V/4

  • ERIKS:14737255
  • Hersteller:1020023712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

806,91 €/ Stückexkl. MwSt

944,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-160-H-03-V/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
329 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm