Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-G-10-V/4

  • ERIKS:14737250
  • Hersteller:1020023702
Image 1
Zur Liste hinzufügen

221,83 €/ Stückexkl. MwSt

259,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-160-G-10-V/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
329 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm