Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-C-10-V/2

  • ERIKS:14044337
  • Hersteller:1020019062
Image 1
Zur Liste hinzufügen

425,93 €/ Stückexkl. MwSt

498,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-160-C-10-V/2
Grösse
160
Material Filterelement
Polyesterfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
351 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm