Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-C-03-B/2

  • ERIKS:14044333
  • Hersteller:1020001324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

432,10 €/ Stückexkl. MwSt

505,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-160-C-03-B/2
Grösse
160
Material Filterelement
Polyesterfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
351 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm