Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-B-25-V/2

  • ERIKS:12345213
  • Hersteller:1020014999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

538,32 €/ Stückexkl. MwSt

629,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-160-B-25-V/2
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
351 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm