Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-A-20-B/2

  • ERIKS:14737244
  • Hersteller:1020001314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.025,86 €/ Stückexkl. MwSt

1.200,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-160-A-20-B/2
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
351 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm