Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-A-05-V/2

  • ERIKS:12353161
  • Hersteller:1020020773
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.301,06 €/ Stückexkl. MwSt

1.522,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-160-A-05-V/2
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
351 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm