Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-130-S-50-B/3

  • ERIKS:1056698
  • Hersteller:1020007944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

571,12 €/ Stückexkl. MwSt

668,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-130-S-50-B/3
Grösse
130
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
253 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm