Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-130-S-25-B/3

  • ERIKS:14737242
  • Hersteller:1020006104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

571,12 €/ Stückexkl. MwSt

668,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-130-S-25-B/3
Grösse
130
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
253 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm