Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-130-G-20-B/4

  • ERIKS:13913448
  • Hersteller:1020023679
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-130-G-20-B/4
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
253 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm