Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-130-G-03-V/4

  • ERIKS:12353152
  • Hersteller:6100211421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

250,19 €/ Stückexkl. MwSt

292,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-130-G-03-V/4
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
253 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm