Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-130-G-03-B/4

  • ERIKS:14737235
  • Hersteller:1020023674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

250,19 €/ Stückexkl. MwSt

292,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-130-G-03-B/4
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
253 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm