Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-130-A-05-B/2

  • ERIKS:14737231
  • Hersteller:1020001303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

902,42 €/ Stückexkl. MwSt

1.055,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-130-A-05-B/2
Grösse
130
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
273 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm