Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-125-S-25-B/3

  • ERIKS:14737229
  • Hersteller:1020006098
Image 1
Zur Liste hinzufügen

479,60 €/ Stückexkl. MwSt

561,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-125-S-25-B/3
Grösse
125
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
356 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm