Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-125-H-10-V/4

  • ERIKS:12353145
  • Hersteller:1020018381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

479,01 €/ Stückexkl. MwSt

560,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-125-H-10-V/4
Grösse
125
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
356 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm