536,00 €/ Stückexkl. MwSt
627,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-125-H-05-B/4 |
Grösse | 125 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 5 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 356 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 69 mm |