Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-125-GA-10-B/4

  • ERIKS:14737224
  • Hersteller:6100065327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

315,01 €/ Stückexkl. MwSt

368,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-125-GA-10-B/4
Grösse
125
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
356 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm