Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-125-G-10-V/4

  • ERIKS:12345207
  • Hersteller:1020016811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

191,76 €/ Stückexkl. MwSt

224,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-125-G-10-V/4
Grösse
125
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
356 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm