Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-125-G-03-V/4

  • ERIKS:12353140
  • Hersteller:6100066993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

266,77 €/ Stückexkl. MwSt

312,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-125-G-03-V/4
Grösse
125
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
356 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm