Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-125-B-25-B/2

  • ERIKS:14297289
  • Hersteller:1020002475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

398,16 €/ Stückexkl. MwSt

465,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-125-B-25-B/2
Grösse
125
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
371 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm