178,77 €/ Stückexkl. MwSt
209,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-120-G-20-B/4 |
Grösse | 120 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 208.5 mm |
Innendurchmesser | 43.5 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |