Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-S-25-B/3

  • ERIKS:14737219
  • Hersteller:1020006092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

368,22 €/ Stückexkl. MwSt

430,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-090-S-25-B/3
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
164 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm