368,22 €/ Stückexkl. MwSt
430,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-090-S-200-B/3 |
Grösse | 90 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 200 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 164 mm |
Innendurchmesser | 48.5 mm |
Außendurchmesser | 90.5 mm |