Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-G-20-B/4

  • ERIKS:1056669
  • Hersteller:1020023628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,35 €/ Stückexkl. MwSt

163,04 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-090-G-20-B/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
164 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm