144,39 €/ Stückexkl. MwSt
168,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-090-C-10-B/2 |
Grösse | 90 |
Material Filterelement | Polyesterfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 180 mm |
Innendurchmesser | 48.5 mm |
Außendurchmesser | 76.5 mm |