Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-B-100-V/2

  • ERIKS:12345205
  • Hersteller:1020020389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

306,11 €/ Stückexkl. MwSt

358,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-090-B-100-V/2
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
180 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm