Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-B-100-B/2

  • ERIKS:14737201
  • Hersteller:1020001280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

306,11 €/ Stückexkl. MwSt

358,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-090-B-100-B/2
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
180 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm