Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-A-20-B/2

  • ERIKS:14737200
  • Hersteller:1020001274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

563,26 €/ Stückexkl. MwSt

659,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-090-A-20-B/2
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
180 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm