Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-A-03-B-055176

  • ERIKS:14737198
  • Hersteller:6100042437
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.028,57 €/ Stückexkl. MwSt

1.203,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-090-A-03-B-055176
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
180 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm