276,80 €/ Stückexkl. MwSt
323,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-070-S-200-V/3 |
Grösse | 70 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 200 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 175 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 69 mm |