Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-G-20-V/4

  • ERIKS:1056636
  • Hersteller:1020023596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,99 €/ Stückexkl. MwSt

114,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-070-G-20-V/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
175 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm