111,82 €/ Stückexkl. MwSt
130,83 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-070-G-05-B/4 |
Grösse | 70 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 5 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 175 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 69 mm |