Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-G-03-B/4-N

  • ERIKS:14737182
  • Hersteller:1020019057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,36 €/ Stückexkl. MwSt

161,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-070-G-03-B/4-N
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
175 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm