Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-C-10-V/2

  • ERIKS:14044313
  • Hersteller:1020003906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,72 €/ Stückexkl. MwSt

138,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-070-C-10-V/2
Grösse
70
Material Filterelement
Polyesterfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
189 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm