Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-C-03-V/2

  • ERIKS:14044310
  • Hersteller:6100090914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,62 €/ Stückexkl. MwSt

154,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-070-C-03-V/2
Grösse
70
Material Filterelement
Polyesterfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
189 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm