131,62 €/ Stückexkl. MwSt
154,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-070-C-03-B/2 |
Grösse | 70 |
Material Filterelement | Polyesterfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 189 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |