Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-B-50-V/2

  • ERIKS:12353126
  • Hersteller:1020013231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,31 €/ Stückexkl. MwSt

269,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-070-B-50-V/2
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
189 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm