Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-B-100-B/2

  • ERIKS:14737179
  • Hersteller:1020002421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,31 €/ Stückexkl. MwSt

269,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-070-B-100-B/2
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
189 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm